曜日別特売

FUNCTIONBOX FX-UF

FUNCTIONBOX FX-UF - 田島メタルワーク

多機能ボックス・宅配ボックスのデザインを統一することでエントランスを演出します。
メイルボックスと組み合わせることで、エントランスの省スペース化、多機能化を図ります。
消火器用のボックスです。AEDボックス等と組み合わせ、エントランスに必要な機能をまとめることができます。
消火器は製品に含まれませんので別途ご準備ください。

用途
箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー
扉:ステンレス0.8t ヘアライン仕上 クリアー焼付塗装 透明アクリル樹脂
ロック機構:マグネットキャッチ
材質(本体)スチール内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61527745FX-UFFS
111,000
84,980
93,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,600/税込¥5,060
北海道地方1¥4,600/税込¥5,060
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする