曜日別特売

MAILBOX 一番星

MAILBOX 一番星 - 田島メタルワークMAILBOX 一番星 - 田島メタルワーク

開閉音考慮型多段式省スペースタイプ
材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。
一戸あたりの箱寸法がH120×W280×D400の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。
扉にはEZクローザーを装備して扉が閉まる際の強い衝撃音を防止します。
投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。
差入口プレートが手前に持ち上がるため投函時の打撃音が軽減されます。
角2封筒が収

用途
本体:フェライト系ステンレス NO.4仕上 0.7t
前面・扉:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
差入口プレート:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
錠前:myナンバー錠
名札:ポリカーボネート樹脂
投入口:250mm×30mm
前入後出
仕様投入・取出口:前入後出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行400材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体幅(mm)280投入口サイズ(mm)250×30内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61527885F3049-2-S myナンバー錠240
35,000
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61527894F3049-3-S myナンバー錠360
52,500
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする