田島メタルワーク
シューター PK
家の塀に直接取り付けるポスト口タイプの郵便受けです。
ロータリーダンパー機構でゆっくり閉まり、投入時の音がほとんどありません。
用途
材質:ステンレス 1.5t ブラック焼付塗装
差入口プレート:ロータリーダンパー機構
投入口:
前入後出
ポストぐち
仕様
投入・取出口:前入後出ポストぐち
材質(本体)
ステンレス
本体寸法(mm)奥行
75
本体高さH(mm)
100
本体幅(mm)
400
投入口サイズ(mm)
340×40
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61528007
PK-1B
¥
23,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません