田島メタルワーク
シューター PK
PK-1~3用の内掛箱です。
用途
本体:ステンレス NO,4仕上 0.8t
扉:ポリカーボネート樹脂
前入後出
ポストぐち 打掛箱
仕様
投入・取出口:前入後出ポストぐち 打掛箱
材質(本体)
ステンレス
本体寸法(mm)奥行
170
材質(扉)
ポリカーボネート樹脂
本体高さH(mm)
280
本体幅(mm)
400
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61527998
PK-IB01
¥
20,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません