曜日別特売

MAILBOX 花がすみ

MAILBOX 花がすみ - 田島メタルワークMAILBOX 花がすみ - 田島メタルワーク

多段式省スペースタイプ
材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。扉は絹のような質感で手垢あとが目立ちにくいDFS仕上です。
一戸あたりの箱寸法がH100×W360×D278の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホール等、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。
手を差し入れても郵便物が抜き取られ難い、高さ21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。

用途
本体:フェライト系ステンレス 2B仕上 0.7t
扉:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t
差入口プレート:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t
錠前:myナンバー錠
名札:ポリカーボネート樹脂
投入口:333mm×21mm
前入前出
仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行278材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)333×21内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61528077F1001-3 myナンバー錠300
34,500
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61528095F1001-2 myナンバー錠200
23,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする