曜日別特売

MAILBOX スペース28

MAILBOX スペース28 - 田島メタルワークMAILBOX スペース28 - 田島メタルワーク

多段省スペースタイプ
本体は耐久性・耐食性に優れたオールステンレス製です。
扉はステンレスの切口・鋭利な角部を排除し、樹脂を組み合わせることで安全性に配慮しました。
差入口からの盗難防止のため、容易に手が入らないよう工夫されています。

用途
本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t 0.5t
扉:ポリカーボネート樹脂
扉カバー:ステンレス ヘアライン仕上 0.5t
差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.5t
錠前:ラッチロック錠
ネームホルダー:ポリカーボネート樹脂
投入口:252mm×29mm
前入前出
仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行380材質(扉)ポリカーボネート樹脂錠前ラッチロック錠本体幅(mm)280投入口サイズ(mm)252×29内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61528120スペース28-2 ラッチロック錠240
28,000
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61528147スペース28-3 ラッチロック錠360
42,000
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする