MAILBOX スペース28

MAILBOX スペース28 田島メタルワーク MAILBOX スペース28 田島メタルワーク

多段省スペースタイプ
本体は耐久性・耐食性に優れたオールステンレス製です。
扉はステンレスの切口・鋭利な角部を排除し、樹脂を組み合わせることで安全性に配慮しました。
差入口からの盗難防止のため、容易に手が入らないよう工夫されています。

用途
本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t 0.5t
扉:ポリカーボネート樹脂
扉カバー:ステンレス ヘアライン仕上 0.5t
差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.5t
錠前:myナンバー錠
ネームホルダー:ポリカーボネート樹脂
投入口:252mm×29mm
前入前出
仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行380 材質(扉)ポリカーボネート樹脂 錠前myナンバー錠 本体幅(mm)280 投入口サイズ(mm)252×29 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
本体高さH(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
スペース28-2 myナンバー錠 61528129
スペース28-2 myナンバー錠 61528129
61528129 スペース28-2 myナンバー錠 240
31,000
24,980
27,478 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
スペース28-3 myナンバー錠 61528156
スペース28-3 myナンバー錠 61528156
61528156 スペース28-3 myナンバー錠 360
46,500
36,980
40,678 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする