曜日別特売

MAILBOX 白やぎさん

MAILBOX 白やぎさん - 田島メタルワークMAILBOX 白やぎさん - 田島メタルワークMAILBOX 白やぎさん - 田島メタルワークMAILBOX 白やぎさん - 田島メタルワーク

多段式省スペースタイプ
材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。
一戸あたりの箱寸法がW100×H360×D294の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。
手を差し入れても郵便物が抜き取られづらい幅21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。

用途
本体:フェライト系ステンレス NO,4・2B仕上 0.7t
前面・扉:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
差入口プレート:フェライト系ステンレス 0.8t ブラスト調焼付塗装
錠前:シリンダー錠
名札:ポリカーボネート樹脂
投入口:333mm×21mm
前入後出
仕様投入・取出口:前入後出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行294材質(扉)ステンレス錠前シリンダー錠投入口サイズ(mm)333×21内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体高さH(mm)
本体幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61528199F3054T-3 シリンダー錠360300
49,500
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61528217F3054Y-3 シリンダー錠300360
49,500
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61528235F3054T-2 シリンダー錠360200
33,000
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61528260F3054Y-2 シリンダー錠200360
33,000
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする