田島メタルワーク
ネームプレート DT-2
郵便受け用のネームプレートです。ネームプレートのない郵便受けに粘着シートなどを貼り付けて表示してください。
名札と同じ寸法にカットしたお好みの紙、フィルムなどを入れることもできます。
用途
ケース:ポリカーボネート 透明
名札:塩ビ0.3t 艶消し黒
名札カバー 塩ビ 0.5t 透明
材質(本体)
ポリカーボネート樹脂
本体高さH(mm)
21.5
本体幅(mm)
130
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61528314
DT-2
¥
500
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません