田島メタルワーク
おるすばんボックス
戸建住宅向け宅配ボックス
ゆうパック特大サイズ収納
用途
箱本体:ステンレス0.8t 焼付塗装ブロンズ
扉:ステンレス0.8t 焼付塗装 ブロンズ
投入取出口:前入前出
仕様
投入・取出口:前入前出
材質(本体)
ステンレス
本体寸法(mm)奥行
470
材質(扉)
ステンレス
本体高さH(mm)
600
本体幅(mm)
390
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61528330
GXH-5-FF-BR
¥
99,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
北海道地方
1
¥
5,100
/
税込
¥
5,610
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません