曜日別特売

おるすばんボックス

おるすばんボックス - 田島メタルワーク

戸建住宅向け宅配ボックス
ゆうパック特大サイズ収納

用途
箱本体:ステンレス0.8t 焼付塗装ホワイト
扉:ステンレス0.8t 焼付塗装 ホワイト
投入取出口:前入後出
仕様投入・取出口:前入後出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行470材質(扉)ステンレス本体高さH(mm)600本体幅(mm)390内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61528366GXH-5-FB-WH
116,000
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,800/税込¥5,280
北海道地方1¥5,100/税込¥5,610
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする