セルフエコワンドリンカー ブラウン

セルフエコワンドリンカー ブラウン ドギーマン

いらなくなったペットボトルを給水タンクに使用するドリンクノズル。
縦目であれば、幅1.6~5cm、横目であれば幅2~4cmの隙間があるケージやサークルに取り付けられる。市販の木ネジで壁付けもできる。
ノズル部とホルダー部の着脱はパチンとワンタッチ。水の入れ替えなど、お手入れも簡単。
350ccから2Lまでのペットボトルに対応。一部口径が合わないペットボトルもあります。

用途給水器(犬、猫用) 適合ペットボトル250mL、350mL、500mL、1L、2L 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61520727 -
オープン
769
846 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする