バードタイム 黒糖おやつ 米 150g

バードタイム 黒糖おやつ 米 150g - Bird Timeバードタイム 黒糖おやつ 米 150g - Bird Timeバードタイム 黒糖おやつ 米 150g - Bird Time

黒糖の素朴な甘さ、ほのかな香りのお米のおやつです。
お好みで餌に混ぜても!
セキセイインコカナリア文鳥などが食べやすいサイズです。
便利な専用おやつ入れ付き

用途小鳥用間食成分保証成分:粗タンパク質6.1%以上、粗脂肪0.9%以上、粗繊維1.4%以下、粗灰分1.2%以下、水分15.5%以下カロリー(kcal)約357/100g原材料米、黒糖、オリゴ糖、カップ(プラスチック・針金)内容量1袋(150g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61521698-
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする