曜日別特売

ペンチホルダー2段

ペンチホルダー2段 - ニックス(KNICKS)

仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるベルトループ。

用途作業用ベルトに取り付けられる金具。カスタムパーツ。寸法(mm)97×65×10質量(g)40ベルト幅(mm)53対応パイプ外径(Φmm)10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61528445KR-201PLLS焼付けタイプ
10,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
61528470KBL-201PLLS総磨きタイプ
10,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61528445KR-201PLLS70515446KR-201PLLSKR-201PLLS ペンチホルダー 201PLLS ニックス(KNICKS) 70515446ペンチホルダー 201PLLSニックス(KNICKS)1個
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61528470KBL-201PLLS70515455KBL-201PLLSKBL-201PLLS ペンチホルダー 201PLLS ニックス(KNICKS) 70515455ペンチホルダー 201PLLSニックス(KNICKS)1個
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする