曜日別特売

両口玄能

両口玄能 - BIGMAN(ビッグマン)両口玄能 - BIGMAN(ビッグマン)両口玄能 - BIGMAN(ビッグマン)両口玄能 - BIGMAN(ビッグマン)両口玄能 - BIGMAN(ビッグマン)両口玄能 - BIGMAN(ビッグマン)両口玄能 - BIGMAN(ビッグマン)両口玄能 - BIGMAN(ビッグマン)

平面側で釘の 3/4位打ち込み、その後凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込める。

用途クギ打ちやノミ叩きなどいろいろな作業に、バランス良く使えます。材質(柄部)樫材(油染+ニス仕上)材質(頭)炭素鋼(パーカ仕上)仕様楔部:鉄クサビ(2割出し)タイプ両口玄能内容量1丁
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61528610THM-14320335×76×20
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
61528619THM-16465335×87×23
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする