BIGMAN(ビッグマン)
八角玄能
狭所での横打ちが可能。
用途
木材や金属などの硬い素材への打撃作業に。
仕様
楔部:鉄クサビ(2割出し)
タイプ
八角玄能
材質(柄部)
樫材(油染+ニス仕上)
材質(頭)
炭素鋼(パーカ仕上)
内容量
1丁
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61528628
THM-18
335×76×20
330
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
61528637
THM-19
335×86×22
405
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください