曜日別特売

肥後ナイフ

肥後ナイフ - BIGMAN(ビッグマン)

日本式の伝統的な折りたたみ式小刀、肥後ナイフ。そのシャープな切れ味は、鍛治職人による巧みな火造りの賜物です。
その美しいフォルムを、日常品としてあなたの傍らに末広くご愛用ください。

用途刃厚で竹製品の加工や木工工作に最適です。材質柄部:スチール(鉄黒焼付塗装)ブラック材質(刃)炭素鋼(黒皮残し)内容量1本
注意
※鋭く切れる刃物ですので、直接刃先に触れたり誤って身体を傷つけないよう、取扱いは慎重に十分な安全を心がけてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
タイプ
折りたたみ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61529294HK-32170×18×517044110
オープン
取扱い終了
61529310HK-33210×20×521072特大135
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする