BIGMAN(ビッグマン)
本焼平目地鏝
先端が細いため、良い作業性を実現させます。レンガ・タイルの目地などの細かい部分を塗りこむときに最適です。
用途
レンガ・タイルの目地などの細かい部分の塗りこみに。
形状
平目地
寸法(mm)
246×61×28
内容量
1丁
注意
※用途にあった鏝をご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61528680
21165
58
3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
61528689
21166
60
4.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください