BIGMAN(ビッグマン)
ナラシ鏝 タップス
太いハンドルで作業しやすい。土間ならし(狭いところ)・犬走りのならし・基礎のおさえに。
用途
モルタル、コンクリート、土壁塗り作業などに。
寸法(mm)
450×90×110
質量(g)
700
タイプ
ならし鏝
板幅(mm)
450
内容量
1丁
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61528716
22501
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください