曜日別特売

ホイルナットソケット

ホイルナットソケット - BIGMAN(ビッグマン)ホイルナットソケット - BIGMAN(ビッグマン)ホイルナットソケット - BIGMAN(ビッグマン)ホイルナットソケット - BIGMAN(ビッグマン)ホイルナットソケット - BIGMAN(ビッグマン)ホイルナットソケット - BIGMAN(ビッグマン)ホイルナットソケット - BIGMAN(ビッグマン)ホイルナットソケット - BIGMAN(ビッグマン)

ソケット中央部がくびれており、ソケットを回す際にソケットのねじれが発生し、エアインパクトレンチを使う際の過剰なパワーを逃がす。

用途各種ボルト・ナットの着脱作業に。自動車のアルミホイールの交換など。材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM440)タイプ薄型差込角(mm)12.7表面処理ショット仕上げ内容量1本
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61529459BIS-17HN25×35×125180
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
61529468BIS-19HN27×35×125201
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
61529477BIS-21HN29×35×125216
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする