BIGMAN(ビッグマン)
ハンドソー アルミ用12枚入
ハンドソーは市販の鋸フレームに取り付けてお使いください。
用途
アルミ・銅・プラスチック・木材などに。
材質
SKS
寸法(mm)
265×13×0.6
質量(g)
180
タイプ
アルミ用
山数
18山
刃幅(mm)
250
入数
12枚
内容量
1セット
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61529626
10214
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください