BIGMAN(ビッグマン)
一刀流 肥後ナイフ 雫ステン 割込大
ハンドル鍍金、表面樹脂加工(雫)ブレードステン割込み420、AUS8(ステン鋼)一丁貼箱黒、金箔押し、外箱10丁入り(無地)
用途
アウトドアで食材を切るときや、鉛筆削りとしても使用可能。
寸法(mm)
178×20×7
全長(mm)
178
質量(g)
47
タイプ
雫
刃長(mm)
80
内容量
1本
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61529319
18520
ブルー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
61529328
18521
ブラック
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
61529337
18522
ピンク
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
61529346
18523
グリーン
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
61529355
18524
ブラウン
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください