BIGMAN(ビッグマン)
両面ハトメパンチセット 替玉10組入
両面ハトメパンチセット。
用途
ビニールハウスの穴の補強に。ビニールシートの穴の補強に。カーテンの穴の補強に。補修・補強・制作に。
仕様
●ハトメサイズ(mm):12(#28)●ハトメ穴サイズ(mm):12●使用可能な厚み:厚さ3.5mmまで
付属品
両面ハトメ10組入
材質
アルミ製
質量(g)
280
使用可能材質
厚紙・布・皮革・ビニールなど
内容量
1セット
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61529714
BMM-10
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください