曜日別特売

SV用 PC5- DDR5- 288p RDIMM 1.1v

SV用 PC5- DDR5- 288p RDIMM 1.1v - CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

高品質、高信頼性(各種互換対応)のメモリーモジュール。国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。

規格DDR5ピン数(ピン)288メモリーインターフェイスRDIMM内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
メモリーモジュール規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61532810CB16G-D5RE48028116PC5-38400
オープン
41,980
46,178(税込)
取扱停止中
返品不可
61532846CB16G-D5RE52028116PC5-41600
オープン
41,980
46,178(税込)
取扱停止中
返品不可
61532889CB16G-D5RE56028116PC5-44800
オープン
41,980
46,178(税込)
取扱停止中
返品不可
61532819CB32G-D5RE48028232PC5-38400
オープン
71,980
79,178(税込)
取扱停止中
返品不可
61532855CB32G-D5RE52028232PC5-41600
オープン
71,980
79,178(税込)
取扱停止中
返品不可
61532898CB32G-D5RE56028232PC5-44800
オープン
71,980
79,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする