CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
SV用 PC5- DDR5- 288p RDIMM 1.1v
高品質、高信頼性(各種互換対応)のメモリーモジュール。国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。
規格
DDR5
ピン数(ピン)
288
メモリーインターフェイス
RDIMM
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
メモリーモジュール規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61532810
CB16G-D5RE480281
16
PC5-38400
オープン
¥
41,980
¥46,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
61532846
CB16G-D5RE520281
16
PC5-41600
オープン
¥
41,980
¥46,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
61532889
CB16G-D5RE560281
16
PC5-44800
オープン
¥
41,980
¥46,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
61532819
CB32G-D5RE480282
32
PC5-38400
オープン
¥
71,980
¥79,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
61532855
CB32G-D5RE520282
32
PC5-41600
オープン
¥
71,980
¥79,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
61532898
CB32G-D5RE560282
32
PC5-44800
オープン
¥
71,980
¥79,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください