アドテック
Power Delivery 3.1対応 GaN AC充電器/140W/USB Type-C 2ポート Type-A 1ポート/ブラック & Type-C to Cケーブルセット
USB4 Gen3 40Gbps 8K/60Hz高速データ転送に対応/アルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組をしており丈夫な高品位ケーブルを(1m)付属。
付属品
Type-C to C ケーブル 1.0m 1本
色
ブラック
出力(W)
140W
ポート数
USB Type-C 2ポート/Type-A 1ポート
入力電圧(V)
AC100-240V 50/60Hz
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61533318
APD-A140AC2-WC24-BK
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください