曜日別特売

10Lスカイウォーター

10Lスカイウォーター - クラシエフーズ10Lスカイウォーター - クラシエフーズ10Lスカイウォーター - クラシエフーズ
(1件のレビュー)

毎日の水分補給に!
エネルギー生産に大切なクエン酸3000mg配合
運動時や暑さで汗をかいた時に、クエン酸を塩分やミネラルや水分とともに補給可能なスポーツドリンク粉末です。
発汗で失われるナトリウムやカリウムなどのミネラル成分と水分をすばやく補給できるハイポトニック飲料です。
活動エネルギー生産の中心的役割をになっているクエン酸を3,000mg配合しました。
甘さスッキリのグレープフルーツ味で、スポーツ時や毎日の元気をサポートします。
糖類の使用量を抑えたスポーツドリンクパウダーなので、過剰摂取が気になる人も安心して飲んでいただけます。
1袋で2L分作ることが出来、買い物時に軽く、保存性がよく、防災用・救急用としても買い置き可能です。
1L(水溶解時)当たり糖類10g、50kcal

商品タイプ粉末タイプ
注意
※金属容器には、ステンレスやアルミなど様々な材質が使用されています。中にはスポーツドリンクなどの酸性飲料に適さない容器がありますので、使用される際には必ず容器の取扱い説明書をご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量
香味
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61534350222231箱(29g×5袋)145g(29g×5袋)グレープ
オープン
659
712(税込)
当日出荷
返品不可
61534334232101箱(30g×5袋)150g(30g×5袋)グレープフルーツ
オープン
取扱い終了
返品不可
61534359222251箱(14g×5袋)70g(14g×5袋)ライチ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61534334
2024-08-03
用途: 電気工事作業時・屋外資材置場
有限会社東北電気設備工事

長年飲作業現場のクーラ-ポットに使用しておりますが、
1リットルの小分けだけでなく、2リットル小分けのタイプが有っても良いのではないか。
作業現場は、大きめを持っていくのでそれぞれ使い分けで使用したい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする