SLIK(スリック)
硬質仕様自由雲台
従来の塗装処理を硬質アルマイト処理に変えることで、耐食性を向上。屋外でのハードな使用に最適。
カメラ業界で定評のあるドラム式を採用。機器の脱着がスムーズ。
仕様
機器取付サイズ:U1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
許容荷重(kg)
質量(g)
全高(mm)
最大積載荷重(kg)
三脚取付ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61581216
SBH-61SR
1
70
60
1
U1/4
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
14日以内出荷
返品不可
61581250
SBH-200SR
3
380
90
3
U1/4、U3/8対応
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61581225
SBH-100SR
2
130
75
2
U1/4
オープン
取扱い終了
返品不可
61581234
SBH-120SR
2.5
160
85
2.5
U1/4、U3/8対応
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください