リニアモータ搭載でパワフルに剃りきる。ラムダッシュこだわりの「3枚刃システム」と約13000ストローク/分のリニアモーター駆動により高いシェービングのポテンシャルを発揮。濃いヒゲもしっかり深剃りします。
まるみを帯びた刃面が肌に無理なく均一に密着し、剃り残しや肌負担を軽減します。前後・左右・上下に可動する3Dヘッドで頬や顔の凹凸にしっかり密着。しっかり深剃り。
外刃を外さずにヒゲクズを洗い流せるウォータースルー洗浄が可能。お手入れも簡単です。
充電交流式のため、電源の無い場所でも使用でき忙しい朝にも便利にご使用いただけます。
仕様パワーコントロール:ラムダッシュA1(センシング約216回/秒)付属品ACアダプター、充電スタンド、専用オイル、掃除用ブラシ質量(g)180(キャップ除く)シリーズラムダッシュ消費電力(W)約10(AC100V充電時・交流式使用時)電源AC100-240V 充電・交流式 急速1時間充電(リチウムイオン充電池内蔵)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)16.8×7.2×5.2表示充電最速・表示ランプ/電子式スイッチロック刃の種別トリマー刃/深剃り刃/マルチフィットアーク刃/外刃:ステンレス刃物鋼3枚刃、内刃:30°鋭角ナノエッジ内刃、ヘッド部:密着3Dヘッド、フロート刃機構、シャープトリマー使用時間フル充電し1日1回3分使用で約14日間使用充電器ACアダプター充電、充電スタンド商品タイプ本体防水IPX7基準検査クリア洗浄音波洗浄モード、本体丸ごと清潔水洗い、ウォータースルー洗浄内容量1個