付属品ACアダプター、充電スタンド、専用オイル、掃除用ブラシ仕様パワーコントロール:ラムダッシュA1(センシング約216回/秒)質量(g)180(キャップ除く)シリーズラムダッシュ消費電力(W)約10(AC100V充電時・交流式使用時)電源AC100-240V 充電・交流式 急速1時間充電(リチウムイオン充電池内蔵)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)16.8×7.2×5.2表示充電最速・表示ランプ/電子式スイッチロック刃の種別トリマー刃/深剃り刃/マルチフィットアーク刃/外刃:ステンレス刃物鋼3枚刃、内刃:30°鋭角ナノエッジ内刃、ヘッド部:密着3Dヘッド、フロート刃機構、シャープトリマー使用時間フル充電し1日1回3分使用で約14日間使用充電器ACアダプター充電、充電スタンド商品タイプ本体防水IPX7基準検査クリア洗浄音波洗浄モード、本体丸ごと清潔水洗い、ウォータースルー洗浄