曜日別特売

高所撮影&点検用伸縮式ポール

高所撮影&点検用伸縮式ポール - SLIK(スリック)高所撮影&点検用伸縮式ポール - SLIK(スリック)高所撮影&点検用伸縮式ポール - SLIK(スリック)

永年、カメラ・映像用三脚等の製造経験で培われた技術をこの伸縮ポールに凝縮。こだわりの素材と信頼のロックレバー方式は、国内メーカーとして恥ずかしくない品質でサポートいたします。
強度と軽量のバランスの良いアルミパイプを採用。溝入の丸パイプは、パイプ同士の空転を防止します。
主に高所の検査確認用として活用される伸縮ポール。
オプションの各種固定具や市販カメラアクセサリー等が装着可能。
ポールを立てた状態で滑らないように、下部にはゴムキャップを採用。

最大積載荷重(g)200内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
段数
全高(mm)
ねじ規格
パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61581365AP-102041854段9401/7UNC20
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61581356AP-20234[3504段20001/6UNC23.4
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61581347AP-402656505段40001/5UNC26.8
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61581338AP-6026510005段60001/4UNC26.8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする