曜日別特売

USB-Cケーブル/L字型コネクター/高耐久/USB 3.2 Gen 1/4K60Hz DP Altモード/100W PD/アラミド繊維補強/同期 充電

USB-Cケーブル/L字型コネクター/高耐久/USB 3.2 Gen 1/4K60Hz DP Altモード/100W PD/アラミド繊維補強/同期 充電 - StarTech.comUSB-Cケーブル/L字型コネクター/高耐久/USB 3.2 Gen 1/4K60Hz DP Altモード/100W PD/アラミド繊維補強/同期 充電 - StarTech.comUSB-Cケーブル/L字型コネクター/高耐久/USB 3.2 Gen 1/4K60Hz DP Altモード/100W PD/アラミド繊維補強/同期 充電 - StarTech.comUSB-Cケーブル/L字型コネクター/高耐久/USB 3.2 Gen 1/4K60Hz DP Altモード/100W PD/アラミド繊維補強/同期 充電 - StarTech.comUSB-Cケーブル/L字型コネクター/高耐久/USB 3.2 Gen 1/4K60Hz DP Altモード/100W PD/アラミド繊維補強/同期 充電 - StarTech.comUSB-Cケーブル/L字型コネクター/高耐久/USB 3.2 Gen 1/4K60Hz DP Altモード/100W PD/アラミド繊維補強/同期 充電 - StarTech.comUSB-Cケーブル/L字型コネクター/高耐久/USB 3.2 Gen 1/4K60Hz DP Altモード/100W PD/アラミド繊維補強/同期 充電 - StarTech.comUSB-Cケーブル/L字型コネクター/高耐久/USB 3.2 Gen 1/4K60Hz DP Altモード/100W PD/アラミド繊維補強/同期 充電 - StarTech.com

L字型USB-Cケーブル:90度アングルコネクターを採用し、狭いスペースでの使用に最適な高耐久USB Type-Cケーブル。コネクターとデバイスに余計な負担をかけずにケーブルの引き回しが可能
優れた耐久性:アラミド繊維で強化されたUSB Cケーブルは、柔軟性が高く頻繁な屈曲や摩耗による損傷から保護。曲げ半径8mmの頑丈なストレインリリーフ。10,000回を超える挿抜サイクルテストをクリアしたニッケルメッキコネクター採用
フルスペックUSB-C:4K60Hz DP Altモード、100W USB Power Deliveryに対応。USB-Cノートパソコン、ドッキングステーション、UHDモニター、外付けデバイスなどの接続に便利な汎用性の高いL型USB Cケーブル
考え抜かれた設計:E-Markerチップを搭載し、安定したデータ通信、ビデオ、Power Delivery出力機能を提供。柔軟なハロゲンフリーTPE被覆材は、毒性がなく、RoHSに対応。アルミニウムマイラーシールドで優れたEMI保護機能を提供

ブラック保証期間2年コネクタ形状USB-C最大解像度4K(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類高耐久適合用途充電内容量1個
注意
※USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)は、USB 3.1 Gen 2、USB 3.1、SuperSpeed USB 10Gbpsとしても知られています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
データ転送速度
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61595137RUSB31CC1MBR最大10Gbps1
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
61595128RUSB315CC2MBR最大5Gbps2
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする