携帯型コンパクトラジオ

携帯型コンパクトラジオ - アンドーインターナショナル携帯型コンパクトラジオ - アンドーインターナショナル携帯型コンパクトラジオ - アンドーインターナショナル

手のひらサイズのコンパクトな携帯ラジオ。
ベルトクリップが背面についているので持ち運びにも便利です。
AM/FM2バンドラジオはシンプルで扱いやすく、防災備蓄用にも最適です。
40mmスピーカー内蔵で卓上使用にも便利です。

仕様受信可能帯域:AM:530~1600kHz/FM:76~108MHz質量(g)67(電池含まず)電源単3乾電池×2(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×22×95受信周波数AM/FMアンテナFM:ロッドアンテナ、AM:内蔵アンテナスピーカーサイズ(mm)Φ40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61595749R22-619
3,000
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする