モバイルバッテリーSlim & Compact 5000mA WH

モバイルバッテリーSlim & Compact 5000mA WH - エアージェイ

ポケットやバッグにすっぽり収まる小型超薄型モバイルバッテリーです。
iPhoneSE(第3世代)なら約1.9回の充電を賄える大容量5000mAh。
USB-A×2、Type-C×1ポートを備え、3台同時充電も可能です。

仕様●パススルー時入出力:5V2A(10W)Max●本体充電時間(時間):3~4付属品USB-CtoCケーブル(25cm)、取扱説明書、保証書材質ABSホワイト質量(g)126出力合計:5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)、USB-C:5V/3A(15W)Max (単ポート使用時)、USB-A1/2:5V/3A(15W)Max (単ポート使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68.5×15.5×105入力USB-C:5V/3A(15W)Max内蔵電池1115570リチウムイオンバッテリー5000mAh(18.5Wh)バッテリー容量(mAh)5000USBポート数3個口給電端子USB-A内容量1台
関連資料:(0.24MB)
注意
※複数同時充電は機種の組み合わせによってフル充電はできない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61595724MB-GD5000 WH
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする