曜日別特売

PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C BK

PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C BK - エアージェイPD20W対応AC充電器直付けTYPE-C BK - エアージェイPD20W対応AC充電器直付けTYPE-C BK - エアージェイPD20W対応AC充電器直付けTYPE-C BK - エアージェイPD20W対応AC充電器直付けTYPE-C BK - エアージェイPD20W対応AC充電器直付けTYPE-C BK - エアージェイPD20W対応AC充電器直付けTYPE-C BK - エアージェイ

USB-Cコネクタ対応家庭用コンセント充電器。
折りたたみプラグ採用のキューブ型で場所を取りません。
高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速充電が可能。
本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパイクを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。

材質PCブラック質量(g)約77出力5V3A、9V2.22A、12V1.67A 20W(MAX)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×52×35入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(MAX)内容量1台
関連資料:(0.88MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61595478AKJ-PD20 BK
2,528
2,781(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする