曜日別特売

ファイテンサポーター メタックス バンテージ

ファイテンサポーター メタックス バンテージ - ファイテンファイテンサポーター メタックス バンテージ - ファイテンファイテンサポーター メタックス バンテージ - ファイテンファイテンサポーター メタックス バンテージ - ファイテンファイテンサポーター メタックス バンテージ - ファイテンファイテンサポーター メタックス バンテージ - ファイテン

いろいろな部位に使えて気になる部分の動きを抑制!
くるっと巻くだけ簡単サポート。
約1.5倍まで伸びる優れた伸縮性で様々な部位に装着可能。
スポーツ後のアイシング時など、氷のうやアイスバッグを固定するベルトとして使用可能。
テープかぶれを気にせず使用できるので、テーピングの代用としても大活躍。
左右兼用でお使いいただけます。

仕様技術:メタックス材質本体生地:ナイロン92%、ポリウレタン8%・面ファスナー:ポリエステル100%・ロゴ部:合成皮革縦幅(mm)約80内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
615944100420AP24505350
2,200
2,420(税込)
6日以内出荷
返品不可
615944190420AP245063100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする