曜日別特売

システリアパネルスギ専用施工部材 出隅 木口片面塗装有り

システリアパネルスギ専用施工部材 出隅 木口片面塗装有り - DAIKEN(旧:大建工業)
用途壁材・腰壁~デザイン腰壁~長さ(mm)1010幅(mm)31厚さ(mm)31基材無垢集成材表面化粧:天然木アユース積層単板張り、ウレタン抗菌塗装仕上げ内容量1箱(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61591890WL39-B13
8,300
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする