新メリヤス縫い合せウエス

新メリヤス縫い合せウエス - 藤原産業新メリヤス縫い合せウエス - 藤原産業
(2件のレビュー)

塗料・水・油のふき取りに最適なウエスです。
縫い合わせタイプです。
ソフトな風合いで吸水性にも優れています。

用途自動車や機械のメンテナンス作業。材質綿(未使用・漂白ホワイト)区分新品寸法(cm)約40×40内容量(kg)約1生地の種類純綿メリヤス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61593335N-135FH
オープン
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61593335
2026-03-20
用途: 車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

量といい、素材といいメンテナンスを行うのに非常に満足のいく商品だと思います。

2026-01-26
用途: 機械メンテナンス作業

いつものモノタロウブランドが売り切れていたので、急場しのぎで購入したがお値段と見合った中身。Tシャツ生地ばかりですごく良かった!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする