DAIKEN(旧:大建工業)
化粧羽目板N専用施工部材 見切
天然木の銘木を使用した化粧壁・天井材 銘木の檜・タモ薄単板を厳選して使用した壁・天井材です。和洋を問わず、お部屋に本物だけが持つ気品と風格を演出してくれます。
用途
壁材・腰壁~デザイン壁材~化粧羽目板N
長さ(mm)
2740
幅(mm)
22
厚さ(mm)
12
基材
集成材
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
表面
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61591926
WM1130-B33
ひのきN・ひのきW用
化粧:ベイヒ柾目薄単板張り、ウレタン抗菌塗装仕上げ
¥17,800
¥
16,980
¥18,678
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61591935
WM1130-B34
タモW用
化粧:タモ柾目薄単板張り、ウレタン抗菌塗装仕上げ
¥17,800
¥
16,980
¥18,678
(税込)
36日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください