DAIKEN(旧:大建工業)
グラビオLA 木目柄
傷や水に強く、抗菌性能(SIAA認証)の不燃壁材 抗菌性能を付加したマット調壁材。大判サイズなので、腰壁~天井の高さまで幅広い対応が可能です。
用途
壁材・腰壁~不燃壁材~グラビオLA 木目柄
長さ(mm)
2730
幅(mm)
910
厚さ(mm)
3
基材
ダイライト
加工
縁:四周切り放し、同系色塗装
表面
化粧:DAP樹脂コート紙(マット調)
各種認証
国土交通大臣認定不燃材料 NM-2576 SIAA登録加工製品 無機抗菌剤・練込 表面層 JP0122309A0001T
内容量
1箱(2枚)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61590325
WFG3LAMGN-42
トープグレー
¥38,100
¥
37,980
¥41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61590350
WFG3LAMLN-42
ミルベージュ
¥38,100
¥
37,980
¥41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61590377
WFG3LAWHN-42
ネオホワイト
¥38,100
¥
37,980
¥41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61590316
WFG3LAMAN-42
ライトオーカー
¥38,100
取扱い終了
返品不可
61590334
WFG3LAMJN-42
クリアベージュ
¥38,100
取扱い終了
返品不可
61590359
WFG3LAMTN-42
ティーブラウン
¥38,100
取扱い終了
返品不可
61590368
WFG3LAMWN-42
ダルブラウン
¥38,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください