DAIKEN(旧:大建工業)
グラビオ LS石目・抽象柄
熱・水・汚れに強い不燃壁材 撥油性能のある特殊シート仕上げの『グラビオ LS』は、かんたんに油汚れを拭き取ることができます。汚れやすい水回りにおすすめの鏡面調壁材です。
用途
壁材・腰壁~不燃壁材~グラビオLS 石目・抽象柄
幅(mm)
910
厚さ(mm)
3
基材
ダイライト
加工
縁:四周切り放し
表面
化粧:撥油PETフィルム(鏡面調)
各種認証
国土交通大臣認定不燃材料 NM-2272
内容量
1箱(2枚)
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
サイズ
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61590386
WFG3LS11-22
2420
3×8尺
LS11
¥36,300
取扱い終了
返品不可
61590395
WFG3LS12-22
2420
3×8尺
LS12
¥36,300
取扱い終了
返品不可
61590404
WFG3LS16-22
2420
3×8尺
LS16
¥36,300
取扱い終了
返品不可
61590420
WFG3LS17-22
2420
3×8尺
LS17
¥36,300
取扱い終了
返品不可
61590429
WFG3LS18-22
2420
3×8尺
LS18
¥36,300
取扱い終了
返品不可
61590438
WFG3LS21-22
2420
3×8尺
LS21
¥36,300
取扱い終了
返品不可
61590447
WFG3LS22-22
2420
3×8尺
LS22
¥36,300
取扱い終了
返品不可
61590456
WFG3LS23-22
2420
3×8尺
LS23
¥36,300
取扱い終了
返品不可
61590465
WFG3LS24-22
2420
3×8尺
LS24
¥36,300
取扱い終了
返品不可
61590474
WFG3LS11-12
1820
3×6尺
LS11
¥28,800
取扱い終了
返品不可
61590490
WFG3LS12-12
1820
3×6尺
LS12
¥28,800
取扱い終了
返品不可
61590499
WFG3LS16-12
1820
3×6尺
LS16
¥28,800
取扱い終了
返品不可
61590508
WFG3LS17-12
1820
3×6尺
LS17
¥28,800
取扱い終了
返品不可
61590517
WFG3LS18-12
1820
3×6尺
LS18
¥28,800
取扱い終了
返品不可
61590526
WFG3LS21-12
1820
3×6尺
LS21
¥28,800
取扱い終了
返品不可
61590535
WFG3LS22-12
1820
3×6尺
LS22
¥28,800
取扱い終了
返品不可
61590544
WFG3LS23-12
1820
3×6尺
LS23
¥28,800
取扱い終了
返品不可
61590560
WFG3LS24-12
1820
3×6尺
LS24
¥28,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください