DAIKEN(旧:大建工業)
さらりあ~と シンプルパレット
室内を調湿し、ニオイも軽減する壁材 空間の印象に合わせて選べるデザイン。
用途
壁材・腰壁~調湿壁材~さらりあ~と シンプルパレット
仕様
各種認定:国土交通大臣認定準不燃材料 QM-9817、調湿建材表示登録製品名:さらりあ~と(調湿ロックウール板9mm品)、登録番号:T09-0020、登録機関:(一社)日本建材・住宅設備産業協会
長さ(mm)
606
幅(mm)
303
厚さ(mm)
9
基材
調湿ロックウール板
加工
縁:四辺本実加工、面取り加工
表面
エンボス加工+アクリル系エマルション塗装
内容量
1箱(8枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61588706
WT2071-2
サンドベージュ(フラット柄)
¥
5,940
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61588715
WT2072-2
サンドベージュ(ストーン柄)
¥
5,940
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61588724
WT2073-2
サンドベージュ(ウェーブ柄)
¥
5,940
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61588740
WT2074-2
サンドベージュ(バイアス柄)
¥
5,940
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください