DAIKEN(旧:大建工業)
さらりあ~と シンプルパレット
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
サンドベージュ(バイアス柄)
サンドベージュ(フラット柄)
サンドベージュ(ストーン柄)
サンドベージュ(ウェーブ柄)
サンドベージュ(バイアス柄)
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(8枚)
注文コード
61588740
品番
WT2074-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
室内を調湿し、ニオイも軽減する壁材 空間の印象に合わせて選べるデザイン。
用途
壁材・腰壁~調湿壁材~さらりあ~と シンプルパレット
色
サンドベージュ(バイアス柄)
仕様
各種認定:国土交通大臣認定準不燃材料 QM-9817、調湿建材表示登録製品名:さらりあ~と(調湿ロックウール板9mm品)、登録番号:T09-0020、登録機関:(一社)日本建材・住宅設備産業協会
長さ(mm)
606
幅(mm)
303
厚さ(mm)
9
基材
調湿ロックウール板
加工
縁:四辺本実加工、面取り加工
表面
エンボス加工+アクリル系エマルション塗装