ハピアウォールハードタイプⅡ 専用施工部材額縁壁パネル/腰パネル共通部材

ハピアウォールハードタイプⅡ 専用施工部材額縁壁パネル/腰パネル共通部材 DAIKEN(旧:大建工業) ハピアウォールハードタイプⅡ 専用施工部材額縁壁パネル/腰パネル共通部材 DAIKEN(旧:大建工業) ハピアウォールハードタイプⅡ 専用施工部材額縁壁パネル/腰パネル共通部材 DAIKEN(旧:大建工業) ハピアウォールハードタイプⅡ 専用施工部材額縁壁パネル/腰パネル共通部材 DAIKEN(旧:大建工業)

ペットによる引っかき傷が付きにくい壁材 傷が付きにくい特殊強化化粧シートを採用した壁材です。ペットといっしょに暮らすご家庭におすすめです。

用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール ハードタイプⅡ 長さ(mm)4000 幅(mm)30 厚さ(mm)7 表面特殊強化化粧シート貼り 内容量1箱(2本)
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
WL98-B63MA 61591567
WL98-B63MA 61591567
61591567 WL98-B63MA ライトオーカー
9,500
8,998
9,898 (税込)
12日以内出荷

返品不可
WL98-B63MG 61591576
WL98-B63MG 61591576
61591576 WL98-B63MG トープグレー
9,500
8,998
9,898 (税込)
12日以内出荷

返品不可
WL98-B63MW 61591610
WL98-B63MW 61591610
61591610 WL98-B63MW ダルブラウン
9,500
8,998
9,898 (税込)
12日以内出荷

返品不可
WL98-B63WH 61591619
WL98-B63WH 61591619
61591619 WL98-B63WH ネオホワイト
9,500
8,998
9,898 (税込)
12日以内出荷

返品不可
61591585 WL98-B63MJ クリアベージュ
9,500
 
 
取扱い終了

返品不可
61591594 WL98-B63MT ティーブラウン
9,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする