DAIKEN(旧:大建工業)
ハピアウォールハードタイプⅡ 専用施工部材巾木壁パネル/腰パネル共通部材
ペットによる引っかき傷が付きにくい壁材 傷が付きにくい特殊強化化粧シートを採用した壁材です。ペットといっしょに暮らすご家庭におすすめです。
用途
壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール ハードタイプⅡ
長さ(mm)
4000
幅(mm)
57
厚さ(mm)
7
表面
特殊強化化粧シート貼り
内容量
1箱(2本)
全7種類を絞り込む
色
選択してください
クリアベージュ
ダルブラウン
ティーブラウン
トープグレー
ネオホワイト
ミルベージュ
ライトオーカー
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61591217
WL98-B43MA
ライトオーカー
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591226
WL98-B43MG
トープグレー
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591244
WL98-B43ML
ミルベージュ
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591269
WL98-B43MW
ダルブラウン
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591278
WL98-B43WH
ネオホワイト
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61591235
WL98-B43MJ
クリアベージュ
¥
14,600
取扱い終了
返品不可
61591260
WL98-B43MT
ティーブラウン
¥
14,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください