DAIKEN(旧:大建工業)
ハピアウォールハードタイプⅡ 専用施工部材巾木壁パネル/腰パネル共通部材
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(2本)
色
クリアベージュ
注文コード
61591235
品番
WL98-B43MJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,600
ペットによる引っかき傷が付きにくい壁材 傷が付きにくい特殊強化化粧シートを採用した壁材です。ペットといっしょに暮らすご家庭におすすめです。
用途
壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール ハードタイプⅡ
長さ(mm)
4000
幅(mm)
57
厚さ(mm)
7
色
クリアベージュ
表面
特殊強化化粧シート貼り