高性能:デスクトップPCに1口のUSB-C SuperSpeed 20Gbpsポートを増設するUSB 3.2 Gen 2x2 PCIeカード。最大15W (5V @ 3A) をデバイスに給電
USB 3.2 Gen 2x2フルスピード対応:ASMedia ASM3242ホストコントローラーを搭載。PCIe 3.0 x4スロット対応。最大20Gbpsの転送速度に対応し、NVMeドライブやSSDなどの高性能デバイスへの高速アクセスが可能なPCI Express USB-C拡張カード
優れたUSB性能:Multiple INに対応し、速度が異なる複数のデバイスをハブに接続した際に生じる帯域幅の損失を低減するPCIeインターフェースカード(ハブ側もこの機能に対応している必要があります)。UASP対応により、ストレージデバイスのパフォーマンスが向上
互換性:PCIe 3.0 x4スロットに装着できるアドオンカード(標準プロファイルとロープロファイルの両方に対応)/ブラケット付属、 PCIe 2.0との下位互換性あり/Windows Linux macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールに対応/USB 3.1/3.0/2.0デバイス対応、USB-Cでのビデオ伝送(DP-Altモード)には非対応
StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応