DXアンテナ
カメラ付きLEDセンサーライト
用途
録画再生対応カメラ付きLEDセンサーライト
全光束:1000lm (10%~100%連続可変)
センサー検知範囲:180度 8m
録画解像度:1920×1080、25fps
録画容量:最大128GB(microSD)
双方向通話機能付き
対応アプリ:Smart Life
法規関連:電波法、電気用品安全法、ROHS(10物質対応)
外観
DSLD10CC1(71528)※DXアンテナのHP参照
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61595085
DSLD10CC1
¥37,720
¥
32,980
¥36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください