Thunderbolt 4ケーブル/2m/8K60Hz/40Gbps/100W PD/USB4 USB-C互換/映像出力

Thunderbolt 4ケーブル/2m/8K60Hz/40Gbps/100W PD/USB4 USB-C互換/映像出力 - StarTech.comThunderbolt 4ケーブル/2m/8K60Hz/40Gbps/100W PD/USB4 USB-C互換/映像出力 - StarTech.comThunderbolt 4ケーブル/2m/8K60Hz/40Gbps/100W PD/USB4 USB-C互換/映像出力 - StarTech.comThunderbolt 4ケーブル/2m/8K60Hz/40Gbps/100W PD/USB4 USB-C互換/映像出力 - StarTech.com

高性能:安定した40Gbpデータ転送と100W充電を提供するチップセット統合型アクティブThunderbolt 4ケーブル(2m)。 Thunderbolt 4 / 3 / USB-C対応ノートパソコン、iPad Pro(第5世代以降)などをドッキングステーションやUHDモニターに接続
Thunderbolt認証品:Thunderbolt対応ホスト、およびデバイスとの互換性を保証するIntel Thunderbolt認証済み。DSC機能搭載DisplayPort 1.4aにより、最大8K60Hzまたはデュアル4K60Hzに対応。PCI Express 3.0(32Gbps)準拠で、外付けPCIeデバイスに対応
高品質設計:EMI保護を強化する編組合金シールドの同軸ワイヤー使用。アクティブチップセット内蔵で信号品質を維持し、安定したThunderbolt 4 / USB4性能を実現。コネクターのストレインリリーフによる耐久性の向上

用途
Thunderbolt 4、またはUSB-Cデバイスをより長い距離で接続
Thunderbolt 4、Thunderbolt 3、またはUSB-Cデバイスへの給電と充電
Thunderboltネットワークデバイス、または外付けPCIeケースに接続
外付けPCIeケース、ストレージドライブ、Thunderboltネットワークデバイスなど高帯域が必要な用途に最適
Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBookに対応
ブラックケーブル長(m)2最大解像度8K(60Hz)保証期間2年データ転送速度最大40GbpsRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オスコネクタ1Thunderbolt 4コネクタ2Thunderbolt 4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61595155A40G2MB-TB4-CABLE
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする