曜日別特売

ゲーミング液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

ゲーミング液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT

大画面34インチVAパネルを搭載、165Hzの高速リフレッシュレートに対応し曲面(R1500)でUWQHD(3440x1440)解像度の湾曲ゲーミングモニターです。165Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を採用、FreeSyncにも対応し、FPSなどの動きの早いゲームプレイに最適です。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。ゲーミングPCだけでなく、PSとのHDMI2.0のWQHD 120Hzでの接続に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。R1500の湾曲パネルはプレイヤーを包み込むように映像を表現し、より高いゲームへの没入感を実現します。映像入力端子はHDMI2.0 x1(UWQHD:100Hz/WQHD:120Hz)DisplayPort 1.4 x2(UWQHD:165Hz)を搭載。ゲーミングPCだけでなく様々なタイプの機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。3Wx2のスピーカーを内蔵しています。

仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 2.5A●HDR290:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●視野角(上下/左右):H:178°/V:178°付属品DPケーブル。電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書質量(kg)5.6使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)468×808×190コントラスト比3000:1表示色1677万色 /sRGB 96% ,DCI-P3 76%解像度3440×1440応答速度OD:8ms(GtoG)/MPRT:1ms入力端子DP×2、HDMI×1スピーカー3W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比21:9モニターサイズ34型パネル駆動方式VAフリッカーフリーNO輝度(cd/m2)350内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61596598JN-34VC165UQR
オープン
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする